アイ クールハロゲン 110V用

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23189583 品番 JD110V50WN/P/M
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
全長(mm)70 定格電圧(V)110 口金E11 全光束(Lm)750 定格寿命(時間)2000 定格ランプ電力(W)50 ランプ効率(Lm/W)15 バルブ径(Φmm)11.5 色温度(K)2850 電球の種類ハロゲン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
防犯カメラ用照明
ペアシティ・ルネッサンス管理組合法人 様 (サービス業)

とても取り扱いやすく、長持ちするため利用しております。LEDタイプもあれば切り替え検討します。

対象商品:
65955462
2025-12-03
用途:
店舗照明
飲食業

店舗照明で使いました。取り付けも簡単。
明るくて良い商品です。

対象商品:
65955462
2023-12-12
用途:
ストロボのモデリング
スタジオミューズ 様

ストロボのモデリングに使います 純正品は3倍します。

対象商品:
65955453
2023-11-10
用途:
電球交換時
株式会社エヌ・ピー・アール 様 (不動産業)

事務所の電球交換に使っています。特殊な電球なので取り寄せることができて感謝しています。

対象商品:
65955462
2018-12-14
用途:
美術館の展示作品の照明
遠藤剛熈画塾株式会社 様 (教育・研究機関)

元のメーカーはナショナルで、20年くらい前のものなので、ちゃんと点灯するのか不安でしたが、とりあえず点灯して一安心です。
しばらく使ってみて、経過を見たい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする