画像準備中

ポリカプラダン PCD-1894

(4件のレビュー)
4日以内出荷 地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5枚) 注文コード 23189766 品番 PCD-1894
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製のプラスチックダンボールです。
衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れています。
軽量で容易に加工でき、すぐれた透明度・耐候性をもつため、建築用途から日曜大工等にご利用いただけます。
紙のダンボールと違い何度も繰り返し使用できますので経済的です。

クリア 幅(mm)1820 厚さ(mm)4 高さ(mm)910 トラスコ品番417-1128 材質ポリカーボネート 寸法(mm)約1820×910×4 ケース容量(L)33.6
注意
※地域場所によって配達できない場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23189766
2022-08-31
用途:
障子紙の代用
有限会社愛ラブ動物病院 様 (サービス業)

使用してみて、明るさ・断熱・硬度において極めて良好です。
難しかったことは、サイズに合わせてカットは容易だったが、カットした断面が鋭利な状態なので、けがをしないためにそれを保護するためのカバーがあった方がよいことでした。

対象商品:
23189766
2022-03-07
用途:
事務所内パーテーション
卸売・小売業

5枚組で価格は安いと思います。
ただ、製品の角当て養生が不十分で、5枚全部角が一か所つぶれて変形していました。
つぶれた角を下側にして、目立たないように使用しましたが、ちょっと残念でした。
輸送時のダメージだと思うので、梱包の改良をした方が良いと思います。

対象商品:
23189766
2018-12-10
用途:
窓の内側の断熱に使用

体感で十分に効果あります。安いプラダンに比べ、耐久性もありそうですね。

対象商品:
23189766
2017-03-15
用途:
フェンスのカバーとして使用

大きさ及び品質に対するコストパフォーマンス(5枚入り)はとても良い。耐用性についてはこれから検証していきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする