ポリカプラダンフロスト PCD-1894F

(3件のレビュー)
当日出荷 地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) クリア 注文コード23189802 品番PCD-1894F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製のプラスチックダンボールです。
耐熱・耐寒に優れた耐候性で、長期間の使用に最適な採光材料です。
建築用から道路資材まで幅広く使用できます。

クリア 幅(mm)1820 厚さ(mm)4 高さ(mm)910 トラスコ品番417-1152 材質ポリカーボネート 寸法(mm)約1820×910×4 質量(kg)約7.2 ケース容量(L)33.6
注意
※地域場所によって配達できない場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23189802
2021-12-09
用途:
農業用ビニールハウスの断熱
農・林・水産業

機能的には大満足。ただ梱包が丁寧すぎて開梱作業に手間取りました。

対象商品:
23189802
2021-02-28
用途:
断熱二重窓の室内側に脱着出来るように張っている
建設業・工事業

材質がポリカだけに加工しにくいのですが、チップ刃の丸のこでミリ単位に切断し、脱落防止の為透明テープで数カ所止めている状態
近くのホームセンターではバラ売りしか無かった為重宝したが、もう少し安かったら……

対象商品:
23189802
2021-01-04
用途:
窓の断熱

カット後、窓にはめ、養生テープで仮どめして断熱材に使用。冷気が止まり効果あり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする