岩崎電気
岩崎電気の 電球
岩崎電気の ハロゲン電球
岩崎電気の ダイクロハロゲン電球
アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 110V用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格ランプ電力(W)
30
注文コード
23189854
品番
JDR110V30WUV/MK/H2/E11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,800
この商品は
定格ランプ電力
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
口金
E11
電球の種類
ハロゲン
定格ランプ電力(W)
30
定格電圧(V)
110
全光束(Lm)
470
ビームの開き(°)
20
光度(cd)
1800
種類
カバーガラス付
定格寿命(時間)
3000
色温度(K)
3000
ミラー外径(Φmm)
50