岩崎電気
岩崎電気の 電球
岩崎電気の ハロゲン電球
岩崎電気の ダイクロハロゲン電球
アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 110V用
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23189888
品番
JDR110V30WUV/NK/H2/E11
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
口金
E11
電球の種類
ハロゲン
定格ランプ電力(W)
30
定格電圧(V)
110
全光束(Lm)
470
ビームの開き(°)
10
光度(cd)
3800
種類
カバーガラス付
定格寿命(時間)
3000
色温度(K)
3000
ミラー外径(Φmm)
50