アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 110V用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 口金E11 定格ランプ電力(W)30 注文コード23189906 品番JDR110V30WUV/WK/H2/E11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800
この商品は口金・定格ランプ電力など12種類から選べます 他の種類を見る
口金E11 電球の種類ハロゲン 定格ランプ電力(W)30 定格電圧(V)110 全光束(Lm)470 ビームの開き(°)35 光度(cd)800 種類カバーガラス付 定格寿命(時間)3000 色温度(K)3000 ミラー外径(Φmm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする