アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 110V用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格ランプ電力(W)50 注文コード23189924 品番JDR110V50WUV/MK/H2/E11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,800
この商品は定格ランプ電力など12種類から選べます 他の種類を見る
口金E11 電球の種類ハロゲン 定格ランプ電力(W)50 定格電圧(V)110 全光束(Lm)800 ビームの開き(°)20 光度(cd)3200 種類カバーガラス付 定格寿命(時間)3000 色温度(K)3000 ミラー外径(Φmm)50

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23189924 JDR110V50WUV/MK/H2/E11 08167988 JDR110V50WUV/MK/H3/E11 アイ ダイクロクールハロゲンplus (省電力タイプ) 110V用 岩崎電気 アイ ダイクロクールハロゲンplus (省電力タイプ) 110V用 岩崎電気 1個 2,498 税込2,748 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする