岩崎電気
岩崎電気の 電球
岩崎電気の ハロゲン電球
岩崎電気の ダイクロハロゲン電球
アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 110V用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格ランプ電力(W)
50
注文コード
23189967
品番
JDR110V50WUV/WK/H2/E11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,800
この商品は
定格ランプ電力
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
口金
E11
電球の種類
ハロゲン
定格ランプ電力(W)
50
定格電圧(V)
110
全光束(Lm)
800
ビームの開き(°)
35
光度(cd)
1500
種類
カバーガラス付
定格寿命(時間)
3000
色温度(K)
3000
ミラー外径(Φmm)
50
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23189967
JDR110V50WUV/WK/H2/E11
67933288
JDR110V50WUV/WK/H3/E11
アイ ダイクロクールハロゲンplus(省電力タイプ)110V用
岩崎電気
1個
¥
2,198
税込
¥
2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)