岩崎電気
岩崎電気の 電球
岩崎電気の ハロゲン電球
岩崎電気の ダイクロハロゲン電球
アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 12V用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23190493
品番
JR12V30WUV/NK5/HA2
参考基準価格(税別)
¥4,550
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
口金
GU5.3
電球の種類
ハロゲン
定格ランプ電力(W)
30
定格電圧(V)
12
全光束(Lm)
550
ビームの開き(°)
10
色温度(K)
3100
種類
カバーガラス付
定格寿命(時間)
5000
ミラー外径(Φmm)
50
光度(cd)
10000