曜日別特売
K0/BK-L14 K形アイランプホルダ 岩崎電気 23190938

K0/BK-L14 K形アイランプホルダ 岩崎電気 23190938
K0/BK-L14 K形アイランプホルダ 岩崎電気 23190938
K0/BK-L14 K形アイランプホルダ 岩崎電気 23190938

K形アイランプホルダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード23190938品番K0/BK-L14
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

使いやすさを追求した普及タイプです。
アイランプに適合し、豊富なフィッティング(接続具)類との組み合わせで汎用性の高さを誇ります。

使用場所屋外・屋内用芯数2口出線(mm)1800適合ランプアイランプRF90~180WH・セルフバラスト水銀ランプBHRF160WH
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする