岩崎電気
岩崎電気の 作業灯
岩崎電気の 投光器
岩崎電気の 投光器部品・オプション
アイ ランプホルダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
質量(kg)
0.8
適合
(アーム)F13ST/BK、F13/BK
注文コード
23190947
品番
K00F/BK-L14
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
質量・適合
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
使用場所
屋外・屋内用
適合
(アーム)F13ST/BK、F13/BK
材質
(ホルダ)アルミダイカスト、(フード)鋼板
質量(kg)
0.8
タイプ
アーム取付
口金
E26
芯数
2
口出線(mm)
1800
適合ランプ
RF(S)90〜180WH、ARF90〜135W、BHRF160WH、LDR14N-H/W850、LDR14N-H/B850、LDR14L-H/W830、LDR14L-H/B830
注意
※ランプ・アーム別。