アイ ランプホルダ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 質量(kg)1 適合- 注文コード23190974 品番K00F-F/W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は質量・適合など4種類から選べます 他の種類を見る
使用場所屋外・屋内用 適合- 材質(ホルダ)アルミダイカスト、(フード)鋼板 質量(kg)1 タイプフランジ 口金E26 芯数2 口出線(mm)200 適合ランプRF(S)90〜180WH、ARF90〜135W、BHRF160WH、LDR14N-H/W850、LDR14N-H/B850、LDR14L-H/W830、LDR14L-H/B830
注意
※フランジ付、アーム別。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする