岩崎電気
岩崎電気の 作業灯
岩崎電気の 投光器
岩崎電気の 投光器部品・オプション
K形アイ ランプホルダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23190983
品番
K0-L14
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
使用場所
屋外・屋内用
適合
(ガード)GK4
色
赤
質量(g)
530
口金
E26
芯数
2
口出線(mm)
1800
適合ランプ
RF(S)90〜180WH、ARF90〜135W、BHRF160WH、LDR14N-H/W850、LDR14N-H/B850、LDR14L-H/W830、LDR14L-H/B830