岩崎電気
岩崎電気の 作業灯
岩崎電気の 投光器
岩崎電気の 投光器部品・オプション
LEDioc LEDアイランプSP用電源ユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23191385
品番
LE075038HB1/2.4-A1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,000
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
80.5(100V)、79.5(200V)、79.0(242V)
使用場所
屋内専用
材質
(本体)アルミ
質量(kg)
0.5
使用温度範囲(℃)
-20〜+40
定格電圧(V)
100/200〜242
定格周波数(Hz)
50/60
2次無負荷電圧(V)
280
配線長
(二次側)50m以下
入力電流(A)
0.815(100V)、0.405(200V)、0.343(242V)
口出線(mm)
-
適合ランプ
75W用
耐電圧(kV)
-