岩崎電気
岩崎電気の 作業灯
岩崎電気の 投光器
岩崎電気の 投光器部品・オプション
LEDioc LEDアイランプSP用電源ユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23191394
品番
LE100110HS1/2.4-A1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,800
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
111.0(100V)、110.0(200V)、109.0(242V)
使用場所
屋外・屋内用
材質
(本体)鋼板
質量(kg)
2.2
使用温度範囲(℃)
-25〜+40
定格電圧(V)
100/200〜242
定格周波数(Hz)
50/60
2次無負荷電圧(V)
210
配線長
(二次側)50m以下
入力電流(A)
1.12(100V)、0.56(200V)、0.47(242V)
口出線(mm)
800
適合ランプ
100W用
耐電圧(kV)
15(コモンモード)