LE140090HBD1/2.4-A1 LEDioc LEDアイランプSP用電源ユニット 岩崎電気 23191412

LE140090HBD1/2.4-A1 LEDioc LEDアイランプSP用電源ユニット 岩崎電気 23191412 LE140090HBD1/2.4-A1 LEDioc LEDアイランプSP用電源ユニット 岩崎電気 23191412 LE140090HBD1/2.4-A1 LEDioc LEDアイランプSP用電源ユニット 岩崎電気 23191412 LE140090HBD1/2.4-A1 LEDioc LEDアイランプSP用電源ユニット 岩崎電気 23191412 LE140090HBD1/2.4-A1 LEDioc LEDアイランプSP用電源ユニット 岩崎電気 23191412

LEDioc LEDアイランプSP用電源ユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23191412 品番LE140090HBD1/2.4-A1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,600
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)111.5(100V)、112.5(200V)、112.5(242V) 使用場所屋内専用、調光用(25〜100%) 材質(本体)アルミ 質量(kg)0.9 使用温度範囲(℃)-20〜+50 定格電圧(V)100/200〜242 定格周波数(Hz)50/60 2次無負荷電圧(V)299 配線長(二次側)50m以下 入力電流(A)1.11(100V)、0.57(200V)、0.47(242V) 口出線(mm)- 適合ランプ116W用 耐電圧(kV)- 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする