岩崎電気
岩崎電気の 作業灯
岩崎電気の 投光器
岩崎電気の 投光器部品・オプション
LEDioc LEDアイランプSP用電源ユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23191437
品番
LE170100HBD1/2.4-A1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,300
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
164.5(100V)、171.0(200V)、173.0(242V)
使用場所
屋内専用、調光用(25〜100%)
材質
(本体)アルミ
質量(kg)
1.3
使用温度範囲(℃)
-20〜+50
定格電圧(V)
100/200〜242
定格周波数(Hz)
50/60
2次無負荷電圧(V)
299
配線長
(二次側)50m以下
入力電流(A)
1.645(100V)、0.855(200V)、0.715(242V)
口出線(mm)
800
適合ランプ
170W用
耐電圧(kV)
-
電球の種類
LED