岩崎電気
岩崎電気の 電球
岩崎電気の HIDランプ
岩崎電気の メタルハライドランプ
FECセラルクスエースEX (水平点灯形)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23192408
品番
MT110CLSH-WW/BH
参考基準価格(税別)
¥30,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
高効率・高演色のセラミック発光管タイプ。水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプ。
口金
E39
定格ランプ電力(W)
110
ランプ電圧(V)
110
種類
透明形
全光束(Lm)
12700
ランプ電流(A)
1.15
相関色温度(K)
3500
定格寿命(時間)
24000
平均演色評価数(Ra)
75
ランプ効率(Lm/W)
115
点灯方向
BH形
電球の種類
セラルクス