CDLA2TH100-250-D-A93 ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2TH100 SMC 23192515

ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2TH100

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード23192515品番CDLA2TH100-250-D-A93
参考基準価格(税別)¥110,440販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980
チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)250作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロックリード線(m)(-) 0.5材質(チューブ)(H) エアハイドロタイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする