岩崎電気
岩崎電気の 電球
岩崎電気の HIDランプ
岩崎電気の メタルハライドランプ
アイ クリーンエース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23193074
品番
M250DL/BUDP
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプで最高の演色性(メーカー比)。
口金
E39
定格ランプ電力(W)
250
ランプ電圧(V)
130
種類
透明形
全光束(Lm)
15500(垂直時)、-(水平時)
ランプ電流(A)
2.10
ランプ効率(Lm/W)
62
相関色温度(K)
6500
定格寿命(時間)
9000
平均演色評価数(Ra)
90
点灯方向
BUDP形