※グレーの写真となります。
タイロン
タイロンの フレキシブルホース・ダクトホース
タイロンの フレキシブルホース
硬質フレキホース P型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び径(Φmm)
100
寸法L(m)
1
注文コード
23193155
品番
100Φ×1m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・寸法L
など
120
種類から選べます
他の種類を見る
ポリプロピレン樹脂が基材で、塩化ビニール製に比べ大幅な軽量化を実現しました。
環境に配慮した脱塩ビフレキホースです。
用途
冷暖房スポット用として最適です。
材質
ポリプロピレン樹脂
色
グレー
使用温度範囲(℃)
-5〜60
内径(Φmm)
100
外径(Φmm)
106
最小曲げ半径(mm)
210
呼び径(Φmm)
100
寸法L(m)
1
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません