※グレーの写真となります。

125Φ×2.5m 硬質フレキホース P型 タイロン 23193259 125Φ×2.5m 硬質フレキホース P型 タイロン 23193259

硬質フレキホース P型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び径(Φmm)125 寸法L(m)2.5 注文コード23193259 品番125Φ×2.5m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は呼び径・寸法Lなど120種類から選べます 他の種類を見る

ポリプロピレン樹脂が基材で、塩化ビニール製に比べ大幅な軽量化を実現しました。
環境に配慮した脱塩ビフレキホースです。

用途冷暖房スポット用として最適です。 材質ポリプロピレン樹脂 グレー 使用温度範囲(℃)-5〜60 内径(Φmm)125 外径(Φmm)131 最小曲げ半径(mm)280 呼び径(Φmm)125 寸法L(m)2.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥4,600 / 税込 ¥5,060
沖縄地方数量1につき ¥7,800 / 税込 ¥8,580
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする