セラルクス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格ランプ電力(W)150 相関色温度(K)3500 注文コード23193284 品番MT150CE-WW/S-2
参考基準価格(税別)¥28,100 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は定格ランプ電力・相関色温度など8種類から選べます 他の種類を見る
口金E26 定格ランプ電力(W)150 ランプ電圧(V)90 種類透明形 相関色温度(K)3500 全光束(Lm)15000 定格寿命(時間)16000(電子安定器使用時)、12000(一般形安定器使用時) ランプ電流(A)1.67 平均演色評価数(Ra)95 ランプ効率(Lm/W)100 点灯方向任意 適合器具H6176BHE、H6178BHE、H6181BHE、H6183BHE、HBL3018BHE、HBL3019BHE、HBL3033BHE、HBL3034BHE、HBL3035BHE、HCF1502、HCF1503、HCF1504、HCF1505、HCF1506、HCF1507、HCF1521BHE、HCF1521BHE/W、HCF1522BHE、HCF1522BHE/W、HCF1523BHE、HCF1523BHE/W、HCF1558、HCF1577BHE、HCF1577BHE/W、HCF1578BHE、HCF1578BHE/W、HDW3001/W、HDW3012、HDW3013/W、HDW3019P、HDW30630、HSP30010 適合安定器CE1.5ESH1/2-L7X、CE1.5ESH1/2.4-L8、HX1.5ESH1/2-S10、HX1.5ESH1/2.4-L8、MS1.5TCP1A43、MS1.5TCP1B43、MS1.5TCP2A43、MS1.5TCP2B43 電球の種類セラルクス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「HIDランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする