M250LSH/U-UVC UVカット形FECマルチハイエースH 岩崎電気 23193345

UVカット形FECマルチハイエースH

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード23193345品番M250LSH/U-UVC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,200
口金E39定格ランプ電力(W)250ランプ電圧(V)130種類透明形相関色温度(K)4500全光束(Lm)21500(垂直時)、18000(水平時)定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)2.10平均演色評価数(Ra)70ランプ効率(Lm/W)72(水平時)点灯方向U形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

HIDランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする