岩崎電気
UVカット形FECマルチハイエースH
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
23193363
品番
M400LSH/U-UVC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,800
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
口金
E39
定格ランプ電力(W)
400
ランプ電圧(V)
130
種類
透明形
相関色温度(K)
4500
全光束(Lm)
40000(垂直時)、35000(水平時)
定格寿命(時間)
12000
ランプ電流(A)
3.3
平均演色評価数(Ra)
70
ランプ効率(Lm/W)
88(水平時)
点灯方向
U形