岩崎電気
岩崎電気の 電球
岩崎電気の HIDランプ
岩崎電気の メタルハライドランプ
ハイラックス
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格ランプ電力(W)
100
ランプ電圧(V)
95
光源色
昼光色
注文コード
23194246
品番
MT100FD
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
定格ランプ電力・ランプ電圧・光源色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
口金
E26
定格ランプ電力(W)
100
ランプ電圧(V)
95
種類
拡散形
相関色温度(K)
6500
全光束(Lm)
6500
定格寿命(時間)
6000
ランプ電流(A)
1.30
平均演色評価数(Ra)
96
ランプ効率(Lm/W)
65
光源色
昼光色