岩崎電気
岩崎電気の 電球
岩崎電気の HIDランプ
岩崎電気の メタルハライドランプ
ハイラックス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格ランプ電力(W)
150
ランプ電圧(V)
95
光源色
昼白色
注文コード
23194282
品番
MT150FSW
参考基準価格(税別)
¥30,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
定格ランプ電力・ランプ電圧・光源色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
口金
E26
定格ランプ電力(W)
150
ランプ電圧(V)
95
種類
拡散形
相関色温度(K)
4500
全光束(Lm)
10500
定格寿命(時間)
9000
ランプ電流(A)
1.90
平均演色評価数(Ra)
96
ランプ効率(Lm/W)
70
光源色
昼白色