岩崎電気
岩崎電気の 電球
岩崎電気の HIDランプ
岩崎電気の メタルハライドランプ
ハイラックス
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格ランプ電力(W)
150
ランプ電圧(V)
95
光源色
昼白色
注文コード
23194298
品番
MT150SW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,500
この商品は
定格ランプ電力・ランプ電圧・光源色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
口金
E26
定格ランプ電力(W)
150
ランプ電圧(V)
95
種類
透明形
相関色温度(K)
4500
全光束(Lm)
11000
定格寿命(時間)
9000
ランプ電流(A)
1.90
平均演色評価数(Ra)
96
ランプ効率(Lm/W)
73
光源色
昼白色