岩崎電気
岩崎電気の 電球
岩崎電気の HIDランプ
岩崎電気の メタルハライドランプ
ハイラックス
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格ランプ電力(W)
100
ランプ電圧(V)
80
光源色
暖光色
注文コード
23194316
品番
NHT100SDX
参考基準価格(税別)
¥21,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
定格ランプ電力・ランプ電圧・光源色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
口金
E26
定格ランプ電力(W)
100
ランプ電圧(V)
80
種類
透明形
相関色温度(K)
2500
全光束(Lm)
5000
定格寿命(時間)
6000
ランプ電流(A)
1.53
平均演色評価数(Ra)
83
ランプ効率(Lm/W)
50
光源色
暖光色