タイロン
吹出ホースセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
23194467
品番
TH125-10EDS(LB)A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,890
販売価格(税別)
¥
69,900
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ホース、合フランジ、化粧リングのセット品です。
組み立てられた状態での商品となります。
セット内容
ホース(硬質フレキP型(アイボリー)、合フランジ(P-DF125(淡ブルー))、化粧リング(HCAP125(淡ブルー))
最小曲げ半径(mm)
210
ホース内径(Φmm)
125
ホース長さ(m)
10
ホース外径(Φmm)
131
注意
※ホース長さは縮めた状態での長さです。伸ばした場合、約50%長くなります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,500
/
税込
¥
8,250
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,500
/
税込
¥
10,450
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
13,500
/
税込
¥
14,850