※フレキホースは別売りです。
タイロン
タイロンの 冷房用品
タイロンの スポットエアコン (スポットクーラー)
タイロンの スポットエアコン (スポットクーラー)冷風ダクト
硬質フレキ用ルーバーキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合ホース径(Φmm)
100
注文コード
23194625
品番
LC-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,379
販売価格(税別)
¥
4,890
バスケットに入れる
この商品は
適合ホース径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
鋼板製(TSC)に比べ軽量なため、フレキホース本来の自己保持力を損ないません。
樹脂製で且つ、流体をせき止めにくい構造のため、ルーバー部分の結露防止が期待できます。
用途
硬質フレキホースの先端で、簡単に風向き調整ができます。
材質
樹脂(PP)
開口率(%)
ルーバー:2〜78
適合ホース径(Φmm)
100
注意
※ルーバーを無理に90°開こうとすると破損します。全閉状態でのご使用は空調機の故障の原因となります。風速10m/s以下でご使用ください。
※樹脂製のため、頻繁に作動させると摩耗により可動部がゆるくなる場合があります。
※本製品は、風向調節のための部材であり、風量を制御する目的では使えません。