セトクラフト
セトクラフトの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
セトクラフトの ペーパーホルダー
ロールティッシュケース(1ポールテント)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23194720
品番
F23-0331-BE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
1ポールテントをモチーフにしたロールティッシュケース。
アウトドアテイストのロールティッシュケースです。上部からの取り出しはもちろん、吊り下げれば底部分からもティッシュを取り出せます。
付属品
カラビナ
その他
※11.5×11.5×11.5までのロールティッシュに対応
材質
ポリエステル
色
ベージュ
個装
ヘッダー付台紙+PP袋
設置方式
掛け型
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約22.5×20×21
繰り返し・詰め替え
対応