F23-0331-KH ロールティッシュケース(1ポールテント) セトクラフト 23194729 F23-0331-KH ロールティッシュケース(1ポールテント) セトクラフト 23194729 F23-0331-KH ロールティッシュケース(1ポールテント) セトクラフト 23194729

ロールティッシュケース(1ポールテント)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23194729 品番F23-0331-KH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

1ポールテントをモチーフにしたロールティッシュケース。
アウトドアテイストのロールティッシュケースです。上部からの取り出しはもちろん、吊り下げれば底部分からもティッシュを取り出せます。

付属品カラビナ その他※11.5×11.5×11.5までのティッシュボックス/ロールティッシュに対応 材質ポリエステル カーキ 個装ヘッダー付台紙+PP袋 設置方式掛け型 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約22.5×20×21 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする