曜日別特売
CLA2L50-350-E ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CLA2L50 SMC 23194956

ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CLA2L50

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)350作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)注文コード23194956品番CLA2L50-350-E
参考基準価格(税別)¥53,520販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)350作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)クッション(-) 両側材質(チューブ)(-) アルミチューブポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする