岩崎電気
岩崎電気の 電球
岩崎電気の HIDランプ
岩崎電気の メタルハライドランプ
セラルクスTC (G8.5口金形)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23194973
品番
MT70CEH-L/G8.5
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
高効率、高演色性のセラミック発光管タイプ。光色のばらつきを低減したコンパクトメタルハライドランプ。
口金
G8.5
定格ランプ電力(W)
70(電子安定器専用)
ランプ電圧(V)
85
相関色温度(K)
2800
全光束(Lm)
6600
定格寿命(時間)
12000
ランプ電流(A)
0.86
種類
透明形
平均演色評価数(Ra)
92
ランプ効率(Lm/W)
90
光源色
暖白色
点灯方向
任意
電球の種類
セラルクス