SMC
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CLA2L50
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
650
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
注文コード
23195008
品番
CLA2L50-650-E
参考基準価格(税別)
¥61,990
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・作動方式
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
650
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
クッション
(-) 両側
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード