岩崎電気
岩崎電気の 電球
岩崎電気の HIDランプ
岩崎電気の メタルハライドランプ
セラルクスTC (G8.5口金形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格ランプ電力(W)
70(電子安定器専用)
光源色
ナチュラルレッド色
注文コード
23195016
品番
MT70CE-NR/G8.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
定格ランプ電力・光源色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
高効率、高演色性のセラミック発光管タイプ。光色のばらつきを低減したコンパクトメタルハライドランプ。
口金
G8.5
定格ランプ電力(W)
70(電子安定器専用)
ランプ電圧(V)
85
相関色温度(K)
3600
全光束(Lm)
6300
定格寿命(時間)
12000
ランプ電流(A)
0.86
種類
透明形
平均演色評価数(Ra)
92
ランプ効率(Lm/W)
86
光源色
ナチュラルレッド色
点灯方向
任意
電球の種類
セラルクス