セラルクス 70W

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 光源色温白色 注文コード23195104 品番MT70CE-WW/S-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,100
この商品は光源色など7種類から選べます 他の種類を見る
口金E26 定格ランプ電力(W)70 ランプ電圧(V)85 種類透明形 相関色温度(K)3500 全光束(Lm)7300 定格寿命(時間)16000(電子安定器使用時)、12000(一般形安定器使用時) ランプ電流(A)0.86 平均演色評価数(Ra)90 ランプ効率(Lm/W)100 光源色温白色 点灯方向任意 適合器具H6177BHE、H6179BHE、H6182BHE、H6184BHE、HBL1733BHE、HBL1734BHE、HBL1735BHE、HBL1736BHE、HBL1737BHE、HCF0721BHE、HCF0721BHE/W、HCF0722BHE、HCF0722BHE/W、HCF0723BHE、HCF0723BHE/W、HCF0771BHE、HCF0771BHE/W、HCF0772BHE、HCF0772BHE/W、HDW17012、HDW70W01BHE、HDW70W02BHE、HDW70W03BHE、HDW70W13BHE、HDW70W14BHE、HDW70W16BHE、HDW70W17BHE、HDW70W19BHE、HSP17010、LC46002、LC46004、LC46006、LC46010A、LC46012、LC46016、LC46020、LC46022、LC46023、LC46035、LC46036A、LC46040A、LC46048、LC46049、LC46055、LC46063 適合安定器CE0.7ESH1/2-L7X、CE0.7ESH1/2-SA2、CE0.7ESH1/2.4-L8、HX0.7ESH1/2.4-L8、MS0.7TCP1A353、MS0.7TCP1B353、MS0.7TCP2A353、MS0.7TCP2B353 電球の種類セラルクス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「HIDランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする