口金E26
定格ランプ電力(W)70
ランプ電圧(V)85
種類拡散形
相関色温度(K)3000
全光束(Lm)6800
定格寿命(時間)16000(電子安定器使用時)、12000(一般形安定器使用時)
ランプ電流(A)0.86
平均演色評価数(Ra)90
ランプ効率(Lm/W)73
光源色電球色
点灯方向任意
適合器具H6177BHE、H6179BHE、H6182BHE、H6184BHE、HBL1733BHE、HBL1734BHE、HBL1735BHE、HBL1736BHE、HBL1737BHE、HCF0721BHE、HCF0721BHE/W、HCF0722BHE、HCF0722BHE/W、HCF0723BHE、HCF0723BHE/W、HCF0771BHE、HCF0771BHE/W、HCF0772BHE、HCF0772BHE/W、HCP106、HDW17125、HDW70W15BHE、HDW70W18BHE、HDW70W20BHE
適合安定器CE0.7ESH1/2-L7X、CE0.7ESH1/2-SA2、CE0.7ESH1/2.4-L8、HX0.7ESH1/2.4-L8、MS0.7TCP1A353、MS0.7TCP1B353、MS0.7TCP2A353、MS0.7TCP2B353
電球の種類セラルクス