セラルクス 70W

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23195138 品番 MT70FCE-W/S-2
参考基準価格(税別)¥24,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
口金E26 定格ランプ電力(W)70 ランプ電圧(V)85 種類拡散形 相関色温度(K)4200 全光束(Lm)6800 定格寿命(時間)12000(電子安定器使用時)、9000(一般形安定器使用時) ランプ電流(A)0.86 平均演色評価数(Ra)90 ランプ効率(Lm/W)93 光源色白色 点灯方向任意 適合器具H6177BHE、H6179BHE、H6182BHE、H6184BHE、HBL1733BHE、HBL1734BHE、HBL1735BHE、HBL1736BHE、HBL1737BHE、HCF0721BHE、HCF0721BHE/W、HCF0722BHE、HCF0722BHE/W、HCF0723BHE、HCF0723BHE/W、HCF0771BHE、HCF0771BHE/W、HCF0772BHE、HCF0772BHE/W、HCP106、HDW17125、HDW70W15BHE、HDW70W18BHE、HDW70W20BHE 適合安定器CE0.7ESH1/2-L7X、CE0.7ESH1/2-SA2、CE0.7ESH1/2.4-L8、HX0.7ESH1/2.4-L8、MS0.7TCP1A353、MS0.7TCP1B353、MS0.7TCP2A353、MS0.7TCP2B353 電球の種類セラルクス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「HIDランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする