岩崎電気
岩崎電気の 電球
岩崎電気の HIDランプ
岩崎電気の メタルハライドランプ
ハイラックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格ランプ電力(W)
50
ランプ電圧(V)
45
光源色
暖光色
注文コード
23195217
品番
NHT50FSDX
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
定格ランプ電力・ランプ電圧・光源色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
口金
E26
定格ランプ電力(W)
50
ランプ電圧(V)
45
種類
拡散形
相関色温度(K)
2500
全光束(Lm)
2400
定格寿命(時間)
6000
ランプ電流(A)
1.32
平均演色評価数(Ra)
82
ランプ効率(Lm/W)
48
光源色
暖光色