SMC
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CLA2T80
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
ストローク(mm)
350
350
500
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23195306
品番
CLA2T80-350-E
参考基準価格(税別)
¥86,790
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
80
ストローク(mm)
350
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
クッション
(-) 両側
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード