AI ネットワークレコーダー HDD・POE内蔵

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 23195894 品番 N7708 4TB
参考基準価格(税別)¥177,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

AI(顔認識、人数カウントなど)ネットワークレコーダ HDD・POE内蔵

仕様モバイル監視:iOS/Andoroid 寸法(mm)300X227X53 タイプIPカメラ8台 電源ACアダプタ(付属):48V 1.5A チャンネル数8チャンネル 入力IP 8ch 解像度VGA/HDMI: 1024×768、1280×720、1280×1024、1440×900、1920×1080、HDMIのみ:2560×1440(2K),3840×2160(4K) 動作温度(℃)0〜+40 ネットワークタイプRJ45 10/100 Base-T ネットワーク名RJ45 10/100 Base-T RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB 2.0 (背面), USB 2.0 (前面:マウス用) 映像圧縮方式H.265/H.264 容量(TB)4TB 音声入力1ch フレームレート4K:45fps、4MP:90fps、2MP:180fps 音声出力1ch USBタイプUSB 2.0 (背面), USB 2.0 (前面:マウス用) 映像出力VGAとHDMI 分割数分割画面:1、4、6、8

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする