ネットワークレコーダー 16〜32チャンネル HDD内蔵

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード23195910 品番N7302GR 6TB
参考基準価格(税別)¥211,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

最大800万画素までのネットワークカメラに対応し、2百万画素カメラを24台接続(10fpsで)して同時に映像が見れます。長時間録画可能でAI機能満載です。

仕様モバイル監視:iOS/Andoroid 寸法(mm)380X340X50 タイプIPカメラ最大32台 電源ACアダプタ(付属):DC12V5A チャンネル数最大32ch 入力IP最大32ch 解像度VGA/HDMI: 1024×768、1280×720、1280×1024、1440×900、1920×1080、HDMIのみ:2560×1440(2K),3840×2160(4K)、HDMI2: 1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080 動作温度(℃)0〜+40 ネットワークタイプRJ45 10/100 Base-T ネットワーク名2ポート RJ45 100/1000 Base-T RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB 3.0 , USB 2.0 x2 ) 映像圧縮方式H.265+/H.265/H.264 容量(TB)6TB 音声入力1ch フレームレート4K:60fps, 4MP:120fps, 2MP: 240P 音声出力1ch USBタイプUSB 3.0 , USB 2.0 x2 ) 映像出力VGAとHDMI x 2 分割数分割画面:1/ 4 / 9/ 12/ 16/ 20/ 25/ 36 (他、6/8/10/13/14/17/19/22/32)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする