nepros
neprosの ソケット/ソケットレンチ
neprosの ソケットハンドル
neprosの ラチェットハンドル
9.5sq.ロングラチェットハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23195946
品番
NBR390AL
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ヘッドの小型化、軽量化、バランスの最適化でより使いやすくなりました。
精密8段クロウの採用で、小型ながら従来品と同等の強度を実現。
用途
六角ボルト・ナットや六角穴付きボルトの締結。
仕様
リペアキット品番:NBR390A-K
寸法(mm)
26×20×275
全長(mm)
275
質量(g)
380
ハンドル径(Φmm)
20
寸法B(mm)
26
寸法T(mm)
14
部品番号
リペアキット品番:NBR390A-K
送り角度(°)
4
差込角(sq.)
9.5
ギヤ歯数
90
注意
※破損や空転の原因になるので、左右の切替レバー操作は確実に行う。
※全長が長く過大な荷重をかけやすいのでオーバートルクに注意する。