9.5sq.フレックスラチェットハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23195980 品番NBR390AF
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

6.3sq.のラチェットハンドル本体に9.5.sq.ドライブを組み込んだコンパクトタイプのラチェットハンドルです。
小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のラチェットハンドルです。狭い場所での作業に活躍します。
ヘッドの小型化、軽量化、バランスの最適化で、より使いやすくなりました。
精密8段クロウの採用で、小型ながら従来品と同等の強度を実現。
ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げました。
プッシュボタンを押さない限り不意にソケットがラチェットから外れないユニオン機構。

用途六角ボルト・ナットや六角穴付きボルトの締結。 仕様リペアキット品番:NBR390A-K 寸法(mm)26×20×225 全長(mm)225 質量(g)320 送り角度(°)4 差込角(sq.)9.5
注意
※フレックス部は、力を入れすぎると作業が不安定になります。
※破損や空転の原因になるので、左右の切替レバー操作は確実に行う。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする