9.5sq.スタッビラチェットハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23195989 品番NBR390AH
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のスタッビラチェットハンドルです。
全体的に丸みを帯びた形状で握りやすく、滑り止め加工も施されています。
ヘッドの小型化、軽量化、バランスの最適化で、より使いやすくなりました。
精密8段クロウの採用で、小型ながら従来品と同等の強度を実現。
ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げました。
プッシュボタンを押さない限り不意にソケットがラチェットから外れないユニオン機構。

用途六角ボルト・ナットや六角穴付きボルトの締結。 仕様リペアキット品番:NBR390A-K 寸法(mm)26×14×74.5 全長(mm)74.5 質量(g)135 寸法B(mm)26 寸法T(mm)14 部品番号リペアキット品番:NBR390A-K 送り角度(°)4 差込角(sq.)9.5 ギヤ歯数90
注意
※破損や空転の原因になるので、左右の切替レバー操作は確実に行う。
※スピンナハンドルなどを組み合わせて使用する場合は、全長が長く荷重がかけやすくなるので、オーバートルクに注意する。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする