本体
ピーコック魔法瓶工業
ピーコック魔法瓶工業の イベント・ノベルティ・行楽用品
ピーコック魔法瓶工業の アウトドア・行楽用品
ピーコック魔法瓶工業の クッキング&テーブルウェア
ワンタッチストレートドリンクタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23196007
品番
AJC-F82 AVS
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
真空断熱2重構造でしっかり保温保冷
スライドロック式ワンタッチオープン
氷もすっぽり入る口径4.5cm
お手入れ楽々!シンプル栓ユニット
用途
保冷専用
色
パープルスター
容量(L)
0.8
本体寸法(mm)
84×86×238
本体質量(kg)
0.42
口径(mm)
4.5
保冷効力(℃)
9以下(6時間)
取扱説明書:
(2.7MB)