本体
ピーコック魔法瓶工業
ピーコック魔法瓶工業の イベント・ノベルティ・行楽用品
ピーコック魔法瓶工業の アウトドア・行楽用品
ピーコック魔法瓶工業の クッキング&テーブルウェア
ワンタッチストレートドリンクタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23196077
品番
AJK-R150 H
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
スポーツドリンク対応ボトル
夏場のスポーツ時などの熱中症対策に、しっかり水分補給ができる大容量タイプ
真空二重構造でしっかり保冷
2WAYショルダーベルトで自由な落ち方が可能
用途
保冷専用
色
サンダーグレー
容量(L)
1.5
本体寸法(mm)
112×112×258
本体質量(kg)
0.68
口径(mm)
6.9
保冷効力(℃)
9以下(6時間)
取扱説明書:
(2.16MB)