本体
ピーコック魔法瓶工業
ピーコック魔法瓶工業の イベント・ノベルティ・行楽用品
ピーコック魔法瓶工業の アウトドア・行楽用品
ピーコック魔法瓶工業の クッキング&テーブルウェア
スポーツマグボトルタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23196104
品番
AKD-RS101 MC
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
スポーツドリンク対応ボトル
スポーツキャンプグランピング多様なアウトドアシーンで大活躍
こぼれにくい樹脂製飲み口
耐久性に優れたストラップ、底カバー付き
色
マットクリア
容量(L)
1
本体寸法(mm)
87×84×277
本体質量(kg)
0.51
口径(mm)
4.7
保温効力(℃)
78以上(6時間)、90以上(1時間)
保冷効力(℃)
8以下(6時間)
取扱説明書:
(2.56MB)